ARTICOLO 7100034279
Adesivo istantaneo super veloce 3M™ Scotch-Weld™ SF20
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:SF20
Rubix:999240416003805
Produttore:7100034279
EAN:04054596802308

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100034279
L'adesivo istantaneo ultrarapido 3M™ Scotch-Weld™ SF20 è progettato per offrire prestazioni eccezionali su plastiche e gomme difficili da fissare e su superfici acide e/o contaminate quali: legno, pelle, cartone e superfici oleose. Come il suo nome suggerisce, può essere usato anche nelle applicazioni manifatturiere dal ritmo elevato. Applicazioni consigliate Pelle Sughero Cartone Superfici oleose Plastica Gomma Che cosa sono gli adesivi istantanei? Gli adesivi istantanei sono formule a base di cianoacrilati che danno vita ad adesivi robusti e dall'azione rapida usati nelle applicazioni industriali e domestiche. In generale, sono una resina acrilica che si polimerizza rapidamente in presenza d'acqua (per la precisione, di ioni di idrossido), formando lunghe catene robuste che congiungono le superfici incollate. I cianoacrilati sono sensibili all'umidità e un'esposizione eccessiva a essa può ridurre la loro durata di conservazione. Poiché la presenza di umidità causa l'assestamento della colla, l'esposizione a livelli normali di umidità nell'aria provoca la formazione di una leggera pellicola nel giro di alcuni secondi che rallenta notevolmente il processo reattivo di reticolazione. Per questo motivo, il cianoacrilato deve essere applicato in uno strato sottile per far sì che la reazione proceda rapidamente e che si formi un legame robusto in un tempo ragionevole. Gli adesivi istantanei 3M si applicano direttamente dal contenitore e raggiungono rapidamente il tempo di manipolazione a temperatura ambiente. Una sola goccia per centimetro quadrato è in grado di fissare molte plastiche, gomma, metallo e altri materiali con una resistenza alla trazione fino a 5.000 psi.
L'adesivo istantaneo ultrarapido 3M™ Scotch-Weld™ SF20 è un adesivo istantaneo a bassa viscosità a polimerizzazione ultrarapida. Questo prodotto soddisfa i requisiti CID A-A-3097, Tipo II, Classe 1. La bassa viscosità favorisce la produzione di un sottile strato fissante per una polimerizzazione rapida ed efficace su vari substrati, tra cui pelle, sughero, plastica e gomma.
Punti di forza
La polimerizzazione ultrarapida consente di procedere rapidamente con i progetti e mantiene elevata la produttività;Contenitore flessibile per erogare con precisione una goccia o una perlina;Si lega a vari substrati: pelle, sughero, legno, plastica e gomma;Rispetta i requisiti CID A-A-3097 Tipo I, Classe 1;La bassa viscosità favorisce la creazione di un sottile strato fissante per una polimerizzazione rapida ed efficace
Applicazioni
Utilizzare su plastiche e gomme difficili da incollare
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Temperatura minima | 82 °C |
| Tempo di asciugatura | 0,1 min |
| Colore | incolore |
| Tipo di applicazione | incollaggio rapido di plastiche, gomme, legno, pelle e substrati porosi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione