COLLANTE ISTANTANEO 829203

cyano - A Colla cianoacrilica speciale superfici acide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:829203
Rubix:170000000533629
EAN:3660338048258
COLLANTE ISTANTANEO 829203

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : COLLANTE ISTANTANEO 829203


Applicazioni: Adesivo estremamente rapido.
Particolarmente adatto per le superfici acide, quali legno, carta, cartone, pelle...
Colore: incolore.
Caratteristiche:
Base etilica.
Viscosità: da 90 a 140 mPa.s
Temperatura ammessa dopo la polimerizzazione: da -55°C a +80°C.
Tempo di presa su plastica (ABS): 1-3 s
Tempo di presa su elastomero (EPDM): 1-3 s
Tempo di presa su legno: > 40 s
Resistenza alla trazione su NBR: 65 N/cm²
Resistenza al taglio su acciaio: 21N/mm²
Confezionamento: Flacone da 20 g
Prodotto in Germania.

Punti di forza

Flacone extra flessibile
Contiene un acceleratore specifico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Temperatura minima-55 °C
Coloreincolore
4,85 IVA esclusa
/ Unità
5,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore