ADESIVO A CALDO HOT MELT 3764Q, TRASPARENTE, 16 MM X 20 CM, 7100008178
3M™ Hot Melt Adhesive 3764
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:3764Q
Rubix:999240416003860
Produttore:7100008178
EAN:50021200760544

Documenti
Dettagli del prodotto : ADESIVO A CALDO HOT MELT 3764Q, TRASPARENTE, 16 MM X 20 CM, 7100008178
A Bond that You Can Depend onAbbiamo progettato 3M™ Hot Melt Adhesive 3764 per offrire una buona resistenza allo sforzo di taglio e alla pelatura. Inoltre, per soddisfare esigenze di progetto variabili, abbiamo creato questa colla hot melt per essere flessibile durante regolazioni e posizionamento. Il nostro Hot Melt Adhesive 3764 offre un'eccellente resistenza agli urti, fornendo durata e resilienza a lungo termine per un legame duraturo. Abbiamo inoltre progettato 3M™ Scotch-Weld 3764 come una colla hot melt trasparente altamente compatibile, in grado di incollare molti materiali, inclusi acrilico, ceramica, schiuma, vetro, policarbonato, polietilene, polipropilene e materiali in cloruro di polivinile (PVC).Applicazioni consigliate3M™ Hot Melt Adhesive 3764 può essere utilizzato in più settori, tra cui automotive, trasporti, aerospaziale, tappezzeria, militare, serramenti, audio, edilizia ed elettronica. Questo prodotto può essere utilizzato in una varietà di applicazioni, quali:AssemblaggioFissaggioBloccaggioRiparazioneIncapsulamento (potting)Incollaggio di pannelliFissaggio filiFascettaturaSigillaturaIncapsulamentoRigidizzazione e incollaggio della schiumaIncollaggioConfezionamentoCosa sapere sugli adesivi hot meltGli hot melt sono resine termoplastiche costituite al 100% da solidi. Questi adesivi sono progettati per risciogliersi nuovamente dopo l'incollaggio se esposti a temperature sufficientemente elevate. Il vantaggio degli adesivi hot melt è che, a differenza dei fissaggi meccanici e dei nastri sigillanti, sono praticamente invisibili tra le superfici.I nostri adesivi hot melt si liquefanno quando riscaldati, riempiono rapidamente i vuoti e bagnano la superficie da incollare. Quando vengono applicati su una superficie, si raffreddano, induriscono e raggiungono la loro forza di adesione in pochi secondi. Grazie al loro breve tempo di lavorabilità, è possibile spostare gli assiemi immediatamente dopo l'applicazione, eliminando la necessità di morsetti, attrezzature di bloccaggio o tempi ed energia di asciugatura aggiuntivi.Progettato per soddisfare le vostre esigenzeProgettato per rispondere a una varietà di necessità in molti settori, 3M™ Hot Melt Adhesive 3764 offre un legame flessibile ma durevole. I nostri adesivi hot melt compatibili dimostrano il nostro impegno a fornire un prodotto resistente e affidab
L'adesivo Hot Melt 3M™ 3764 è un adesivo resistente e flessibile con una buona resistenza al taglio e alla pelatura. È progettato per l'incollaggio di materie plastiche e poliolefine, inclusi ABS, PVC, policarbonato, polipropilene e polietilene.
Punti di forza
Adesivo termoplastico costituito al 100% da solidi che permette regolazioni nel tempo per soddisfare diverse esigenze di progetto;Formulato per essere flessibile a basse temperature per facilitare modifiche e posizionamento durante l'applicazione;Design resistente agli urti che garantisce durata a lungo termine;Fornisce affidabilità grazie a una buona resistenza al taglio e alla pelatura;Adesivo compatibile in grado di incollare molti materiali
Applicazioni
Incollare varie materie plastiche, incluse le poliolefine;Montaggio e fissaggio delle finiture;Assemblaggio, fissaggio, riparazione, potting (incapsulamento), incollaggio di pannelli, fissaggio fili, fascettatura, sigillatura, incapsulamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 271x168x216 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 5364 g |
| Peso | 5000 g |
| Colore | incolore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,65 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 276,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione