UNIVERSALE RAPIDOSURFACE INSENSITIVEOMOLOGATO NSFFINO ISTANT 43 S 20 G
Universale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loxeal:43 S 20G
Rubix:160000001781134
Produttore:IS43S020AEAAA

Documenti
Dettagli del prodotto : UNIVERSALE RAPIDOSURFACE INSENSITIVEOMOLOGATO NSFFINO ISTANT 43 S 20 G
General purpose, surface insensitive medium viscosity instant adhesive based on ethyl cyanoacrylate. Insensitive to acidic surfaces, it is recommended for bonding of leather, wood and metals. Proven temperature strength up to +120°C with peaks for short times up to +150°C.
Adesivo istantaneo Loxeal Istant 43S 20 g Universale: incolla rapidamente cuoio, legno e metalli anche su superfici acide. -50/+120°C (picchi +150°C).
Punti di forza
•Curing in seconds at room temperature
Allow high resistance in a short time
Solvent free
Allow neat assembly without mechanical means (rivets, screws, welding)
Easy dispensing either manually or with dosing systems
Can resist to high temperature
Allow high resistance in a short time
Solvent free
Allow neat assembly without mechanical means (rivets, screws, welding)
Easy dispensing either manually or with dosing systems
Can resist to high temperature
Applicazioni
Metal;Plastic and Rubber;Paper;Wood and Cork
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Temperatura minima | -50 °C |
| Tempo di asciugatura | 3 min |
| Colore | incolore |
| Tipo di applicazione | incollaggio rapido universale di cuoio, legno e metalli, insensibile alle superfici a reazione acida. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
