COLLANTE ISTANTANEO 829205

cyano - HV Colla cianoacrilica alta viscosità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:829205
Rubix:999210312054002
EAN:3660338048265
COLLANTE ISTANTANEO 829205

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : COLLANTE ISTANTANEO 829205


Applicazioni: Colla ultra rapida e universale per l'incollaggio di elastomeri e materiali plastici.
Durata e resistenza superiore.
Ideale in caso di spazi importanti.
Colore: incolore.
Caratteristiche:
Base etilica.
Viscosità: da 800 a 1.200 mPa.s
Temperatura ammessa dopo la polimerizzazione: da -55°C a +95°C.
Tempo di presa su metallo (acciaio): 25-45 s
Tempo di presa su plastica (ABS): 5-7 s
Tempo di presa su elastomero (EPDM): 3-5 s
Tempo di presa su legno: > 60 s
Resistenza alla trazione su NBR: 63N/cm²
Resistenza al taglio su acciaio: 12-22 N/mm2
Confezionamento: Flacone da 20 g
Prodotto in Germania.

Punti di forza

Ideale in caso di spazi importanti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Temperatura minima-55 °C
Coloreincolore
4,19 IVA esclusa
/ Unità
5,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore