2002581-ADESIVO STRUTTURALE UNIVERSALE IBRIDO BICOMPONENTE HY 4090 - 400 G
LOCTITE HY 4090
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:2002581
Rubix:999200200080419
Produttore:2002581
EAN:4058093026328



Documenti
Dettagli del prodotto : 2002581-ADESIVO STRUTTURALE UNIVERSALE IBRIDO BICOMPONENTE HY 4090 - 400 G
LOCTITE HY 4090 è un gel ad alta viscosità da incolore a giallo paglierino. Apre campi d'applicazione del tutto nuovi nell'incollaggio strutturale; abbina, infatti, per la prima volta in assoluto le proprietà degli adesivi istantanei a quelle delle resine epossidiche per creare vantaggi ancora più straordinari. Tempo di fissaggio dai 90 ai 180 secondi, indicato per giochi fino a 5 mm. Resistente alle vibrazioni, ai carichi da urti violenti e agli urti. Si ottengono i migliori risultati nell'applicazione utilizzando il beccuccio miscelatore per adesivi LOCTITE da 50 ml (IDH 1826921), il beccuccio miscelatore per adesivi LOCTITE da 400 ml (IDH 1573135), pistole di dosaggio manuale LOCTITE 96001 (IDH 267452) o automatica LOCTITE 983439 (IDH 218311).
Punti di forza
Resistenza a vibrazioni, urti e impatti
Temperatura di esercizio fino a 150 °C
Riempimento di giochi fino a 5mm
Alta resistenza all'umidità
Alta resistenza all'umidità
Temperatura di esercizio fino a 150 °C
Riempimento di giochi fino a 5mm
Alta resistenza all'umidità
Alta resistenza all'umidità
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 667 g |
|---|---|
| Peso | 400 g |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Colore | bianco |
| Codice doganale | 35061000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore