234057-ADESIVO A MEDIA VISCOSITA' INSENSIBILE ALLE SUPERFICI 431 - 500 G

Adesivo istantaneo LOCTITE 431 - Universale, viscosità media

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:431
Rubix:160000000545567
Produttore:195693
EAN:4100630293844
234057-ADESIVO A MEDIA VISCOSITA' INSENSIBILE ALLE SUPERFICI 431 - 500 G
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 234057-ADESIVO A MEDIA VISCOSITA' INSENSIBILE ALLE SUPERFICI 431 - 500 G


MultiusoPer superfici acide quali quelle cromate o galvanichePer materiali porosi come legno, carta, pelle, sughero e tessuto

Punti di forza

Tempo di fissaggio: 5 - 10 sec.Colore: trasparente, incoloreViscosità in mPa·s: 1000Temperatura di esercizio: Da -40 °C a +80 °CFormati: 20g, 500g
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso500 g
Coloreincolore
263,74 IVA esclusa
/ Unità
321,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione