233697-ADESIVO ISTANTANEO A BASSA VISCOSITA' PER PARTI A STRETTO CONTATTO 406 - 50 G
LOCTITE 406
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:406
Rubix:160000000545578
Produttore:233697
EAN:8000776406497

Documenti
Dettagli del prodotto : 233697-ADESIVO ISTANTANEO A BASSA VISCOSITA' PER PARTI A STRETTO CONTATTO 406 - 50 G
LOCTITE 406 è un adesivo istantaneo specificamente formulato per l'incollaggio rapido di plastiche e gomme. Un prodotto che offre una viscosità straordinariamente bassa. Abbinato al primer LOCTITE per i cianoacrilati, si può utilizzare anche sulle plastiche difficili da incollare.
Punti di forza
Incollaggio rapido di plastica e gomma, incluso EPDM
I primer LOCTITE 770 o LOCTITE 7239 favoriscono l'incollaggio su materiali difficili
Bassa viscosità
I primer LOCTITE 770 o LOCTITE 7239 favoriscono l'incollaggio su materiali difficili
Bassa viscosità
Applicazioni
Bonding
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Temperatura minima | -40 °C |
| Tempo di asciugatura | 0,5 min |
| Colore | incolore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore