ARTICOLO 7100040836

Non sensibile alle superfici 3M™ Scotch-Weld™ SI1500

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:SI1500
Rubix:999240416003795
Produttore:7100040836
EAN:04054596802339
ARTICOLO 7100040836

Riepilogo info tecniche

Peso20 g

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100040836


L'adesivo istantaneo 3M™ Scotch-Weld™ SI1500 è un cianoacrilato non sensibile alle superfici. Gli adesivi istantanei non sensibili alle superfici sono ideali per materiali e superfici difficili da incollare. Alcune superfici, come alcuni tipi di legno, sono di natura acida o basica e prevengono la polimerizzazione dei normali cianoacrilati. I normali cianoacrilati polimerizzano negli ambienti a PH neutro. Il nostro prodotto ha una minore necessità di umidità superficiale per accelerare la velocità di polimerizzazione rispetto ai cianoacrilati standard e la nostra formula ad alta viscosità offre capacità eccellenti di riempimento delle fessure. Il suo tempo rapido di polimerizzazione lo rende appetibile per i processi di produzione industriale dal ritmo elevato. Che cosa sono gli adesivi istantanei? Gli adesivi istantanei sono formule a base di cianoacrilati che danno vita ad adesivi tenaci e dall'azione rapida usati nelle applicazioni industriali e domestiche. In generale, sono una resina acrilica o a base di altre sostanze chimiche che si polimerizza rapidamente in presenza d'acqua (per la precisione, di ioni di idrossido), formando lunghe catene robuste che congiungono le superfici unite. In genere, i cianoacrilati hanno una durata di conservazione breve. Nella forma liquida, i cianoacrilati consistono in monomeri di molecole di cianoacrilato. A seconda dell'applicazione prevista oppure per facilità di manipolazione, gli adesivi cianoacrilati possono essere formulati con un ingrediente quale la silice pirogenica che li rende più viscosi o simili a gel. Poiché la presenza di umidità causa l'assestamento della colla, l'esposizione a livelli normali di umidità nell'aria provoca la formazione di una leggera pellicola nel giro di alcuni secondi che rallenta notevolmente il processo reattivo di reticolazione. Per questo motivo, il cianoacrilato deve essere applicato in uno strato sottile per far sì che la reazione proceda rapidamente e che si formi un legame robusto in un tempo ragionevole. Gli adesivi istantanei 3M si applicano direttamente dal contenitore e raggiungono rapidamente il tempo di manipolazione a temperatura ambiente. Una sola goccia per centimetro quadrato di adesivo istantaneo 3M™ Scotch-Weld™ SI1500 è in grado di fissare molte plastiche, gomma, metallo e altri materiali con una resistenza alla trazione fino a 2.900 psi.
Per rispondere alle sfide uniche degli adesivi, abbiamo sviluppato l'adesivo istantaneo non sensibile alle superfici 3M™ Scotch-Weld™ SI1500. È un adesivo istantaneo ad alta viscosità che incolla substrati ruvidi, porosi, contaminati e acidi, tra cui legno, cartone, impiallacciato, tessuto, sughero e pelle. Questa "colla istantanea" è ideale per riempire le piccole fessure e il suo tempo di polimerizzazione rapido favorisce l'avanzamento dei processi

Punti di forza

Non sensibile alle superfici per sostanze naturali, pelle, sughero e legno;L'alta viscosità non consente il versamento in giunzioni e fessure;Questo adesivo è ideale per il riempimento delle fessure e il fissaggio su varie superfici;La formula non sensibile alle superfici richiede un minimo o nessun pretrattamento delle superfici;Una sola goccia offre una resistenza alla trazione anche di 19 MPa

Applicazioni

Assemblaggio di piccole giunzioni, Riparazione della plastica, Fissaggio di guarnizioni, Incollaggio strutturale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione