COLLANTE ISTANTANEO 829209

cyano - HT Colla cianoacrilica High Tech

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:829209
Rubix:999210312054004
EAN:3660338048289
COLLANTE ISTANTANEO 829209

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : COLLANTE ISTANTANEO 829209


Applicazioni: Colla speciale per alte temperature e urti.
Particolarmente resistente al distacco, all'umidità e agli urti.
Incollaggio metallo/metallo e metallo/gomma o plastiche.
Colore: Nero
Caratteristiche: Base etilica caricata.
Viscosità: da 1.900 a 2.900 mPa.s
Temperatura ammessa dopo la polimerizzazione: da -55°C a +140°C.
Tempo di presa su metallo (acciaio): 50-80 s
Tempo di presa su plastica (ABS): 7-13 s
Tempo di presa su elastomero (EPDM): 9-12 s
Tempo di presa su legno (faggio): > 40 s
Resistenza alla trazione su NBR: 61N/cm²
Resistenza al taglio su acciaio: 28N/mm2
Confezionamento: Flacone da 20 g
Prodotto in Germania.

Punti di forza

Eccellente tenuta all'umidità, alla temperatura, al
distacco e agli urti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Temperatura minima-55 °C
Colorenero
7,43 IVA esclusa
/ Unità
9,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore