37731-MANIGLIA TUBOLARE TECNOP. ALLUMINIO ACCIAIO INOX TUBO ALL. RIV RESINA EPOS.MONT.FRONTALE M.1043/30-500-EP
M.1043-EP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:M.1043/30-500-EP
Rubix:160000000515551
Produttore:37731



Documenti
Dettagli del prodotto : 37731-MANIGLIA TUBOLARE TECNOP. ALLUMINIO ACCIAIO INOX TUBO ALL. RIV RESINA EPOS.MONT.FRONTALE M.1043/30-500-EP
Tubo in alluminio con rivestimento resina epossidica, colore grafite metallizzato, fori passanti
Tubo in alluminio con rivestimento resina epossidica, colore grafite metallizzato, fori passanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 337 g |
|---|---|
| Lunghezza | 524 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
