Riferimenti
Walter Prototyp:202161-M5
Rubix:999240117039426
Produttore:5075933
EAN:4042446004859

Documenti
Dettagli del prodotto : 5075933-ARTICOLO 202161-M5
ALTIUS
Punti di forza
•Recommended with oil
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Norma din | din 371 |
| Lunghezza utile | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione