Riferimenti
SMC:AFF90D-F20
Rubix:999221025052735
Produttore:01621093
Dettagli del prodotto : 01621093-ARTICOLO AFF90D-F20
Main Line Filters
Nominal filtration rating 3 µm or 1 µm
Rated flow from 300 to 14500 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
Filter element service indicator option.
Punti di forza
Space-saving design, Labor-saving in piping
Lightweight
Port size: 1, 1 1/2, 2
Threads: Rc, G, NPT
Informazioni tecniche
Attributi
Nessun attributo tecnico per questo prodotto
€ 1073,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1309,24 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
