H 2324 L

Manicotto adattatore conico Serie H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:H 2324 L
Rubix:170000000489534
Produttore:102451
EAN:7316571248547
H 2324 L

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Filettatura esternam120x2
Larghezza112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : H 2324 L


I manicotti adattatori sono gli elementi di fissaggio più frequentemente utilizzati per i cuscinetti con foro conico su sede cilindrica, in quanto possono essere impiegati alternativamente: su alberi lisci o su alberi a gradino
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Punti di forza

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)134x164x164 mm
Peso2698 g
Diametro interno110 mm
Filettatura esternam120x2
Larghezza112 mm
Diametro esterno164 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione