Riferimenti
Optibelt:240 L 470
Rubix:160000000558984
Produttore:L 24077SV
EAN:4014486006704




Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 24 '' |
| Larghezza cinghia | 470 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO L 240 ZRW
Timing Belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Profilo | l |
| Lunghezza primitiva | 24 '' |
| Larghezza cinghia | 470 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Numero di denti | 64 |
| Altezza | 3,6 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 609,6 mm |
| Codice doganale | 40103500 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore