6476098-ARTICOLO N20566-M20

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:N20566-M20
Rubix:999240117038665
Produttore:6476098
EAN:4042446248161
6476098-ARTICOLO N20566-M20

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam20
Diametro di filettatura20 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6476098-ARTICOLO N20566-M20


ALTIUS
Maschiatrice macchina Walter Prototyp N20566-M20 per fori ciechi metrici. Filettatura M20x2,5, HSS-E non rivestita, senso destro, ISO 2/6H (DIN 376).

Punti di forza

•Per materiali a truciolo lungo

Applicazioni

Filettatura in foro cieco

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam20
Diametro di filettatura20 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro17,5 mm
Diametro stelo16 mm
Quadro di trascinamento12 mm
Profondità della filettatura25 mm
Angolo d'elica35 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale140 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturam20
Tolleranzaiso 2/6h
Tipo a gambogambo parallelo con estremità quadrata
98,70 IVA esclusa
/ Unità
120,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione