Riferimenti
Elesa+Ganter:39241
Rubix:160000000515668




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 39241 MF.80 P-M10X30
Maniglia a leva, prigioniero filettato acciaio zincato lucido
Maniglia a leva, prigioniero filettato acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 51 g |
|---|---|
| Lunghezza | 80 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore