M.CIL.D.32 D.E. S.PASS. MAGN. MIR 1282.32.150.M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1282.32.150.M
Rubix:999180300004162
Produttore:128232150M


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 18 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 150 mm |
| Tipologia | microcilindri |
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.32 D.E. S.PASS. MAGN. MIR 1282.32.150.M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:STELO PASSANTE Alesaggio Cilindro:32 mm Corsa:150 mm Magnetico:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 18 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 150 mm |
| Tipologia | microcilindri |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
| Materiale | cilindro in acciaio inox (aisi 304); stelo in acciaio inox cromato (aisi 303); testate in alluminio anodizzato duro; guarnizioni nbr; stelo-guarnizioni in miscela poliuretanica autolubrificante (viton su richiesta) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito