012290210-MICROGIRAVITE LAMA PIATTA LP 1,0 1229LP 1,0
Microgiravite per viti senza testa con intaglio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1229LP 1,0
Rubix:160000000007821
Produttore:012290210
EAN:8014230516431


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 1 |
| Lunghezza della lama | 17 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 012290210-MICROGIRAVITE LAMA PIATTA LP 1,0 1229LP 1,0
Microgiravite per viti senza testa con intaglio
Punti di forza
Microgiravite per viti senza testa con intaglio
Applicazioni
Elettronica e micromeccanica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 147x95x20 mm |
|---|---|
| Peso | 4,2 g |
| Impronta | piatto |
| Grandezza impronta | 1 |
| Lunghezza della lama | 17 mm |
| Lunghezza | 17 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,15 IVA inclusa
- Esaurito