566612-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-10HW-G18-8
Morsettiera VABM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VABM-L1-10HW-G18-8
Rubix:160000000604640
Produttore:566612
EAN:4052568214463

Documenti
Dettagli del prodotto : 566612-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-10HW-G18-8
Blocchetto di collegamento VABM-L1-10HW-G18-8 Dimensione modulare=10,5 mm, Numero max. posti valvola=16, Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Omologazione=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 290,3 g |
|---|---|
| Tipologia | striscia di connessione per vuvg |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione