Riferimenti
Roebuck:886863
Rubix:999210315054878
EAN:3660338402449

Documenti
Dettagli del prodotto : PRESSE EN C 50MM 886863
Morsetto per uso generico.
Interruttore e vite cromati.
Giunto sferico inclinabile
Interruttore e vite cromati.
Giunto sferico inclinabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Bloccaggio | 50 mm |
|---|---|
| Sporgenza | 35 mm |
| Peso | 0,48 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
