MORSETTO A C SERRAGGIO (MM) 100 PROIEZIONE (MM) 75 865194

Morsetto a "C"

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:865194
Rubix:170000000540133
EAN:3660338195754
MORSETTO A C SERRAGGIO (MM) 100 PROIEZIONE (MM) 75 865194

Riepilogo info tecniche

Bloccaggio100 mm
Sporgenza75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MORSETTO A C SERRAGGIO (MM) 100 PROIEZIONE (MM) 75 865194


Potenza di serraggio fino a 17.000 N
vite lunga per un buon controllo della chiusura
Corpo zigrinato per una maggiore resistenza
Per tutti i lavori dove è necessario un collo di cigno

Informazioni tecniche


Attributi
Bloccaggio100 mm
Sporgenza75 mm
Peso1,4 kg
32,09 IVA esclusa
/ Unità
39,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione