MORSETTO A C SERRAGGIO (MM) 60 PROIEZIONE (MM) 55 865192

Morsetto a "C"

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:865192
Rubix:170000000540131
EAN:3660338195730
MORSETTO A C SERRAGGIO (MM) 60 PROIEZIONE (MM) 55 865192

Riepilogo info tecniche

Bloccaggio60 mm
Sporgenza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MORSETTO A C SERRAGGIO (MM) 60 PROIEZIONE (MM) 55 865192


Potenza di serraggio fino a 17.000 N
vite lunga per un buon controllo della chiusura
Corpo zigrinato per una maggiore resistenza
Per tutti i lavori dove è necessario un collo di cigno

Informazioni tecniche


Attributi
Bloccaggio60 mm
Sporgenza55 mm
Peso0,64 kg
22,79 IVA esclusa
/ Unità
27,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione