MORSETTO A C SERRAGGIO (MM) 40 PROIEZIONE (MM) 40 865191
Morsetto a "C"
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:865191
Rubix:170000000540130
EAN:3660338195723

Documenti
Dettagli del prodotto : MORSETTO A C SERRAGGIO (MM) 40 PROIEZIONE (MM) 40 865191
Potenza di serraggio fino a 17.000 N
vite lunga per un buon controllo della chiusura
Corpo zigrinato per una maggiore resistenza
Per tutti i lavori dove è necessario un collo di cigno
vite lunga per un buon controllo della chiusura
Corpo zigrinato per una maggiore resistenza
Per tutti i lavori dove è necessario un collo di cigno
Informazioni tecniche
Attributi
| Bloccaggio | 40 mm |
|---|---|
| Sporgenza | 40 mm |
| Peso | 0,38 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione