MORSETTO A C SERRAGGIO (MM) 80 PROIEZIONE (MM) 65 865193

Morsetto a "C"

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:865193
Rubix:170000000540132
EAN:3660338195747
MORSETTO A C SERRAGGIO (MM) 80 PROIEZIONE (MM) 65 865193

Riepilogo info tecniche

Bloccaggio80 mm
Sporgenza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MORSETTO A C SERRAGGIO (MM) 80 PROIEZIONE (MM) 65 865193


Potenza di serraggio fino a 17.000 N
vite lunga per un buon controllo della chiusura
Corpo zigrinato per una maggiore resistenza
Per tutti i lavori dove è necessario un collo di cigno

Informazioni tecniche


Attributi
Bloccaggio80 mm
Sporgenza65 mm
Peso1,03 kg
€ 26,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione