MORSETTO A C SERRAGGIO (MM) 150 PROIEZIONE (MM) 95 865195

Morsetto a "C"

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:865195
Rubix:170000000540134
EAN:3660338195761
MORSETTO A C SERRAGGIO (MM) 150 PROIEZIONE (MM) 95 865195

Riepilogo info tecniche

Bloccaggio150 mm
Sporgenza95 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MORSETTO A C SERRAGGIO (MM) 150 PROIEZIONE (MM) 95 865195


Potenza di serraggio fino a 17.000 N
vite lunga per un buon controllo della chiusura
Corpo zigrinato per una maggiore resistenza
Per tutti i lavori dove è necessario un collo di cigno

Informazioni tecniche


Attributi
Bloccaggio150 mm
Sporgenza95 mm
Peso2,5 kg
€ 42,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore