550596-FASCETTA STRINGITUBI PQ-RK-15-B

Morsetto per tubi PQ-RK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PQ-RK-15-B
Rubix:160000000601397
Produttore:550596
EAN:4052568052140
550596-FASCETTA STRINGITUBI PQ-RK-15-B

Documenti

Dettagli del prodotto : 550596-FASCETTA STRINGITUBI PQ-RK-15-B


Fascetta stringitubi PQ-RK-15-B Per l'alloggiamento di tubi con 12, 15, 18, 22 e 28 mm di diametro esterno, colore bianco, a norma RoHS. Diametro nominale=15 mm, Dimensioni contenitore=10, Temperatura ambiente=-25 - 85 °C, Peso=3,2 g, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS
Pipe clamp PQ-RK-15-B 550596

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3,22 g
Paese d'originePL
Codice doganale39269097
0,94 IVA esclusa
/ Metro
1,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione