177729-TUBO PNEUMATICO RIGIDO PQ-PA-15X1,5X3000

Tubo PQ-PA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PQ-PA-15X1,5X3000
Rubix:160000000587254
Produttore:177729
EAN:4052568038700
177729-TUBO PNEUMATICO RIGIDO PQ-PA-15X1,5X3000

Documenti

Dettagli del prodotto : 177729-TUBO PNEUMATICO RIGIDO PQ-PA-15X1,5X3000


Tubo in plastica PQ-PA-15X1,5X3000 Per aria compressa, vuoto e liquidi. Lunghezza di fornitura 3 m. Diametro esterno=15 mm, Diametro interno=12 mm, Pressione d'esercizio in funzione della temperatura=-0,95 - 15 bar, Temperatura del fluido=-25 - 75 °C, Temperatura ambiente=-25 - 75 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso189 g
22,75 IVA esclusa
/ Unità
27,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione