177731-TUBO PNEUMATICO RIGIDO PQ-PA-22X2X3000

Tubo PQ-PA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PQ-PA-22X2X3000
Rubix:160000000587256
Produttore:177731
EAN:4052568075644
177731-TUBO PNEUMATICO RIGIDO PQ-PA-22X2X3000

Documenti

Dettagli del prodotto : 177731-TUBO PNEUMATICO RIGIDO PQ-PA-22X2X3000


Tubo in plastica PQ-PA-22X2X3000 Per aria compressa, vuoto e liquidi. Lunghezza di fornitura 3 m. Diametro esterno=22 mm, Diametro interno=18 mm, Pressione d'esercizio in funzione della temperatura=-0,95 - 15 bar, Temperatura del fluido=-25 - 75 °C, Temperatura ambiente=-25 - 75 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso380 g
Paese d'origineDE
Codice doganale39172900
45,74 IVA esclusa
/ Metro
55,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione