177734-TUBO PQ-AL-18X1X3000

Tubo PQ-AL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PQ-AL-18X1X3000
Rubix:160000000587259
Produttore:177734
EAN:4052568038731
177734-TUBO PQ-AL-18X1X3000

Documenti

Dettagli del prodotto : 177734-TUBO PQ-AL-18X1X3000


Tubo PQ-AL-18X1X3000 Per aria compressa, vuoto e liquidi. Lunghezza di fornitura 3 m. Diametro esterno=18 mm, Diametro interno=16 mm, Pressione d'esercizio in funzione della temperatura=-0,95 - 15 bar, Temperatura del fluido=-25 - 75 °C, Temperatura ambiente=-30 - 75 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso433 g
Paese d'origineCZ
Codice doganale76082089
27,14 IVA esclusa
/ Metro
33,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione