177728-TUBO PNEUMATICO RIGIDO PQ-PA-12X1,5X3000

Tubo PQ-PA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PQ-PA-12X1,5X3000
Rubix:160000000587253
Produttore:177728
EAN:4052568038694
177728-TUBO PNEUMATICO RIGIDO PQ-PA-12X1,5X3000

Documenti

Dettagli del prodotto : 177728-TUBO PNEUMATICO RIGIDO PQ-PA-12X1,5X3000


Tubo in plastica PQ-PA-12X1,5X3000 Per aria compressa, vuoto e liquidi. Lunghezza di fornitura 3 m. Diametro esterno=12 mm, Diametro interno=9 mm, Pressione d'esercizio in funzione della temperatura=-0,95 - 15 bar, Temperatura del fluido=-25 - 75 °C, Temperatura ambiente=-25 - 75 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso160 g
18,83 IVA esclusa
/ Metro
22,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione