550597-FASCETTA STRINGITUBI PQ-RK-18-B

PQ-RK Morsetto per tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PQ-RK-18-B
Rubix:160000000601398
Produttore:550597
EAN:4052568052157
550597-FASCETTA STRINGITUBI PQ-RK-18-B

Documenti

Dettagli del prodotto : 550597-FASCETTA STRINGITUBI PQ-RK-18-B


Fascetta stringitubi PQ-RK-18-B Per l'alloggiamento di tubi con 12, 15, 18, 22 e 28 mm di diametro esterno, colore bianco, a norma RoHS. Diametro nominale=18 mm, Dimensioni contenitore=10, Temperatura ambiente=-25 - 85 °C, Peso=4 g, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Paese d'originePL
Codice doganale39269097
1,20 IVA esclusa
/ Metro
1,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione