MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE KW 5,5 2P B3 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO

Motori elettrici asincroni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:873393
Rubix:999200200085597
EAN:3660338270109
MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE KW 5,5 2P B3 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO

Riepilogo info tecniche

Potenza5,5 kW
Tensione400/690 V
Velocità3000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE KW 5,5 2P B3 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO


Motori elettrici asincroni di tipo B3, B5 e B14 in alluminio o ghisa
Indice di protezione IP55 (protezione da polvere e spruzzi d'acqua). Classe isolamento F (155ºC) / aumento della temperatura B (80K)
Efficienza energetica:
∙ IE1 da 0,09 kW a 0,55 kW
∙ IE3 da 0,55 kW a 110kW
Tensione di alimentazione standard di 230 / 400v fino a 7,5 kW, oltre 400/690 V

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza5,5 kW
Tensione400/690 V
Velocità3000 rpm
Materialealluminio
Altezza assi132 mm
Numero di poli2
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.