NASTRO DI SCHIUMA ADESIVA 886653

Nastro biadesivo in schiuma

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886653
Rubix:999210312054038
EAN:3660338400575
NASTRO DI SCHIUMA ADESIVA 886653

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza60 m
Materialeschiuma di polietilene, acrilico (adesivo), carta politenata (liner)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO DI SCHIUMA ADESIVA 886653


Nastro biadesivo ad alte prestazioni, caratterizzato da una schiuma PE bianca a celle chiuse. Carta siliconata bianca su due lati e adesivo acrilico modificato trasparente. Adatto a tutte le applicazioni reali con carico moderato.

Punti di forza

Adesivo con elevato tack, elevata adesività e moderata resistenza al taglio, ai raggi UV e all'invecchiamento. Temperatura di applicazione: da -20°C a +70°C.

Applicazioni

Per il montaggio di specchi. Per il montaggio di barre di vetro. Per il montaggio di canaline portacavi. Per l'incollaggio dei telai dei pannelli fotovoltaici in silicio cristallino. Per il montaggio/incollaggio generale.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza60 m
Materialeschiuma di polietilene, acrilico (adesivo), carta politenata (liner)
Spessore1 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro di schiuma
19,07 IVA esclusa
/ Unità
23,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Larghezza

Lunghezza

Materiale

Spessore

Colore