NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 10,00 MM SPESSORE: 1,50 MM MATERIALE: PTFE-BRONZO FAS004357
Anello di guida per pistoni Guarniflon
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Guarniflon:MTU10015
Rubix:999230223015186
Dettagli del prodotto : NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 10,00 MM SPESSORE: 1,50 MM MATERIALE: PTFE-BRONZO FAS004357
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale | ptfe-bronzo |
| Spessore | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
