2840 OCCHIALE CON LENTE TRASPARENTE IN PC (AS/AF) 7000032459

Occhiali di sicurezza 3M™ Serie 2800

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:2840
Rubix:999190300023905
Produttore:7000032459
EAN:04046719296040
2840 OCCHIALE CON LENTE TRASPARENTE IN PC (AS/AF) 7000032459

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2840 OCCHIALE CON LENTE TRASPARENTE IN PC (AS/AF) 7000032459


Edilizia / Costruzioni Manutenzione Giardinaggio e Silvicoltura Caccia e Tiro EN 166:2001 Lente in policarbonato Trasparenti Particelle ad alta velocita e a bassa energia ed a temperaturature estreme (-5 to +55°C)Anti-graffio e anti-appannamento 2C-1,2 3M 1 FT Argento 3M 2840 EN166 FT CE

Punti di forza

Protezione sopraccigliare integrata per una maggiore protezione e stanghette a lunghezza regolabile (tre posizioni), a garanzia di comfort e vestibilità ottimali. Imbottitura morbida interna per maggiore comfort e stabilità durante l'uso. Le lenti inclinabili consentono all'utente di regolarle a propria discrezione, a garanzia di una vestibilità personalizzata ottimale. Abbinamento ideale con respiratori 3M™ serie 9300 e 3M™ serie 4000, nonché con semi-maschere 3M™ serie 7500. Montatura argento con lenti trasparenti Le stanghette regolabili in lunghezza in tre posizioni garantiscono una vestibilità e un comfort ottimali Lenti inclinabili a garanzia di regolazione semplice e massimo comfort

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilino
Coloreincolore
€ 10,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore