OCCHIALI ANTI APPAN. RUSCH+C/LENTI COL. TRASP/AZZURRO PROTEZIONE UV RESISTENTE AI GRAFFI RUSHPPSIB
Occhiali RUSH+
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bollé Safety:RUSHPPSIB
Rubix:999250312004930
EAN:3660740007171


Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : OCCHIALI ANTI APPAN. RUSCH+C/LENTI COL. TRASP/AZZURRO PROTEZIONE UV RESISTENTE AI GRAFFI RUSHPPSIB
RUSH+ ha un design sportivo grazie ai suoi rami ultra-flessibili, co-iniettati... e personalizzabili! Norme EN166, EN170 e EN172 (versione fumo).
Punti di forza
Design ultra-sportivo.
Applicazioni
Interno
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 166,1x150,2x43,4 mm |
|---|---|
| Peso | 27 g |
| Peso imballaggio | 26 g |
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | no |
| Colore | nero |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,20 IVA inclusa
- Esaurito