CINGHIA XPA 982 SXP

optibelt SUPER X-POWER XPA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:XPA 982
Rubix:160000000547664
Produttore:1744048
EAN:4014486258837
CINGHIA XPA 982 SXP

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento982 mm
Lunghezza esterna1000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA XPA 982 SXP


Cinghia
Wedge Belts - raw edge, cogged

Punti di forza

Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x113x113 mm
Peso104 g
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento982 mm
Lunghezza esterna1000 mm
Larghezza superiore12,7 mm
Altezza10 mm
Lunghezza interna937 mm
Codice doganale40103200
  • Esaurito