CINGHIA XPA 1632 SXP

optibelt SUPER X-POWER XPA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:XPA 1632
Rubix:160000000547698
Produttore:1529662
EAN:4014486259179
CINGHIA XPA 1632 SXP

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1632 mm
Lunghezza esterna1650 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA XPA 1632 SXP


Cinghia
Wedge Belts - raw edge, cogged

Punti di forza

Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x187x187 mm
Peso173 g
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1632 mm
Lunghezza esterna1650 mm
Larghezza superiore12,7 mm
Altezza10 mm
Lunghezza interna1587 mm
Codice doganale40103200
  • Disponibile: spedito entro 24 ore