EO CLAMP 10MM POLYPROPYLENE RAP110X
Parker Hannifin Morsetto a metà
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:RAP110X
Rubix:999200100068715
Produttore:RAP110X


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | morsetto |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : EO CLAMP 10MM POLYPROPYLENE RAP110X
I morsetti per tubi EO secondo DIN 3015-1 per i normali requisiti meccanici sono disponibili in nove misure standard. Diametro esterno del tubo da 4 a 101,8 mm.
Accessori inclusi: Morsetto (1 parte = 2 pezzi)
Divisione: High Pressure Connectors Europe Division
Materiali di costruzione: Polipropilene
Stile del prodotto: A strappo, con gioco di tensione
Dimensioni: 1
Diametro esterno del tubo: 10 mm
Divisione: High Pressure Connectors Europe Division
Materiali di costruzione: Polipropilene
Stile del prodotto: A strappo, con gioco di tensione
Dimensioni: 1
Diametro esterno del tubo: 10 mm
Punti di forza
La funzione delle fascette stringitubo è il fissaggio di tubi dritti, piegati e flessibili; l'ampia gamma di prodotti delle fascette stringitubo Parker aiuta a trovare una soluzione per tutte le richieste e quindi estende la gamma di applicazioni
Le loro caratteristiche salienti sono la capacità di riarmo, l'elevata resistenza alla trazione, l'altissima resistenza all'abrasione e l'eccellente resistenza al freddo. Questa gamma di caratteristiche amplia il numero di applicazioni possibili e allunga il ciclo di vita dei morsetti per tubi.
Le loro caratteristiche salienti sono la capacità di riarmo, l'elevata resistenza alla trazione, l'altissima resistenza all'abrasione e l'eccellente resistenza al freddo. Questa gamma di caratteristiche amplia il numero di applicazioni possibili e allunga il ciclo di vita dei morsetti per tubi.
Applicazioni
Applicazioni idrauliche
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | morsetto |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 6 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 88,9 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione