EO CLAMP 38MM POLYPROPYLENE RAP538X

Parker Hannifin Morsetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:RAP538X
Rubix:999200100069070
Produttore:RAP538X
EO CLAMP 38MM POLYPROPYLENE RAP538X

Riepilogo info tecniche

Tipologiamorsetto
Materialepolipropilene
Campo di serraggio, minimo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO CLAMP 38MM POLYPROPYLENE RAP538X


I morsetti EO-Tube Serie C secondo DIN 3015-2 sono progettati appositamente per soddisfare elevati requisiti meccanici e sono disponibili in dieci misure standard.
Accessori inclusi: Morsetto (1 parte = 2 pezzi)
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Materiali di costruzione: Polipropilene
Stile del prodotto: A strappo, con gioco di tensione
Dimensioni: 5
Diametro esterno del tubo: 38 mm

Punti di forza

La funzione dei morsetti per tubi è il fissaggio di tubi dritti, piegati e flessibili; l'ampia gamma di prodotti dei morsetti per tubi Parker aiuta a trovare una soluzione per tutte le richieste e quindi estende la gamma di applicazioni
Le loro caratteristiche salienti sono la capacità di riarmo, l'elevata resistenza alla trazione, l'altissima resistenza all'abrasione e l'eccellente resistenza al freddo. Questa gamma di caratteristiche amplia il numero di applicazioni possibili e allunga il ciclo di vita dei morsetti per tubi.

Applicazioni

Adatto per applicazioni idrauliche generiche

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamorsetto
Materialepolipropilene
Campo di serraggio, minimo6 mm
Campo di serraggio, massimo88,9 mm
Diametro serraggio38 mm
Codice doganale39269097
€ 2,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione