Riferimenti
CRC:Copper Paste
Rubix:999180400034822
Produttore:10699-AA
EAN:5412386017711


Riepilogo info tecniche
| Confezione | 12 pezzi |
|---|---|
| Classe NLGI | 1-2 |
| Viscosità a 40° C | 20,5 mm²/s |
Documenti
Dettagli del prodotto : PASTA DI RAME 10699-AA
CRC Copper Paste è una pasta morbida color rame, a base di polvere di rame micronizzata e additivi sinergici antiossidanti, anticorrosione e antiusura sospesi in un olio stabile di qualità superiore. È una formulazione antigrippaggio efficace, che previene il contatto metallo-metallo, il grippaggio, l'attrito e la corrosione da sfregamento.
Punti di forza
•Reduces friction and wear, even when the base oil has already evaporated
High pressure and high temperature resistance
Ensures accurate assembly
Enables easy disassembly of threaded parts, gaskets and flanges, even after long operational periods
Threaded parts remain in good condition and can be re-used
La pellicola di separazione assicura un comportamento favorevole al distacco delle connessioni filettate
Eccellente tenuta anche in atmosfere corrosive
Resistente all'acqua calda e fredda
Essente da piombo e nichel
La formulazione dell'aerosol non contiene solventi clorurati e utilizza propellente idrocarburico
High pressure and high temperature resistance
Ensures accurate assembly
Enables easy disassembly of threaded parts, gaskets and flanges, even after long operational periods
Threaded parts remain in good condition and can be re-used
La pellicola di separazione assicura un comportamento favorevole al distacco delle connessioni filettate
Eccellente tenuta anche in atmosfere corrosive
Resistente all'acqua calda e fredda
Essente da piombo e nichel
La formulazione dell'aerosol non contiene solventi clorurati e utilizza propellente idrocarburico
Applicazioni
Bulloni, dadi, perni ;Collegamenti a vite su attrezzature idrauliche;Guide per freni;Boccole, raccordi;Regolatori di frenata;Candele di accensione;Scanalature;Bulloni per ruote;Flange, guarnizioni per flange;Collegamenti per tubazioni;Collegamenti a vite per scarichi;Collegamenti;Manicotti scorrevoli/alberi;Pressa a caldo
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | 12 pezzi |
|---|---|
| Classe NLGI | 1-2 |
| Viscosità a 40° C | 20,5 mm²/s |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 1100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito