STUD ELBOW 12MM X 3/8 BSPP 3699 12 17

Legris Perno a gomito BSP parallelo metrico 3699

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:3699 12 17
Rubix:160000001718893
EAN:0820099287492
STUD ELBOW 12MM X 3/8 BSPP 3699 12 17
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturabspp
Connessione 1g 3/8
Connessione 212
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : STUD ELBOW 12MM X 3/8 BSPP 3699 12 17


Connessione di tubi con un angolo di 90 gradi a una porta filettata
- costruzione solida e compatta,
- forme esterne facili da pulire,
- componenti conformi allo standard FDA e alla normativa 1935/2004/CE
- eccellente resistenza alla corrosione,
- controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire qualità e tracciabilità,
- RoHS.
Applicazioni: Industriale generale, controllo dei fluidi, industriale, medico, pneumatico, pneumatico in impianto, trasporto, controllo di processo
Materiale del corpo: Ottone
Materiale corpo: Ottone, nichelato chimico FDA
Marchio: Parker, Legris
Rivestimento: Nichelato chimico FDA
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Tipo di connessione 2: G 3/8
Tipo di connessione 2: Maschio BSPP
Dimensione raccordo 3: n/a
Tipo raccordo 3: n/a
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Acqua, aria (aria compressa), lubrificanti (grasso)
Industria: Processi industriali, alimenti e bevande, industria generale, trasporti, sanità e scienze della vita
Pressione massima di esercizio: 20
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -25
Stile del prodotto: Raccordo a vite - regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione
Quantità per scatola: 5
Materiale di tenuta: FKM
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/CE, UL 94 V-0 (consultateci), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,057

Punti di forza

- Alte prestazioni
- Resistente fino a +150°C a 30 bar
- Eccellenti prestazioni meccaniche
- Filettature lunghe per resistere a urti e vibrazioni
- Eccellente resistenza all'abrasione e alla corrosione grazie alla nichelatura chimica ad alto fosforo
- Flusso completo, Versatilità
- Materiali conformi agli standard FDA
- Sistema di presa a pinza a molla adatto sia a tubi metallici (scanalati) che a tubi polimerici
- Eccellente resistenza all'alta pressione e al vuoto
- Eccellente compatibilità chimica
- Più di 250 codici prodotto
- Un solo attacco per numerose applicazioni: ottimizzazione delle scorte
- Collegamento e scollegamento manuale
- Compatto ed ergonomico - Affidabilità
- Ottone ad alte prestazioni per una maggiore durata
- Testato al 100% sulla tenuta in produzione
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità

Applicazioni


- Processo alimentare
- Macchine da caffè
- In-Plant Automotive
- Apparecchiature mediche
- Stampa
- Nebulizzazione
- Robot di saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso57 g
Peso imballaggio296 g
Tipo di filettaturabspp
Connessione 1g 3/8
Connessione 212
Materialenichelato
Temperatura massima150 °C
Temperatura minima-20 °C
60 mm
Codice doganale73079980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,00 IVA esclusa
/ Unità
18,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione