Riferimenti
Chiaravalli:37401116
Rubix:170000000777044
Produttore:37401116
EAN:8054652083913

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 4 mm |
|---|---|
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 16 |
Dettagli del prodotto : 37401116-PIGN.CONICO M 4 -1:1 Z 16 NP
Pign.conico
Informazioni tecniche
Attributi
| Modulo | 4 mm |
|---|---|
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 16 |
| Diametro del mozzo | 16 mm |
| Lunghezza del mozzo | 25 mm |
| Larghezza dentatura | 19,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito