PINZA UNIVERSALE ISOLATA VDE KNIPEX MM. 190 3051550190

Pinza universale cromo vanadio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Knipex:01 06 190
Rubix:160000001382313
EAN:4003773040415
PINZA UNIVERSALE ISOLATA VDE KNIPEX MM. 190 3051550190
brand logo
Riepilogo info tecniche
Peso320 g
Lunghezza190 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA UNIVERSALE ISOLATA VDE KNIPEX MM. 190 3051550190


01 06 190 Combination Pliers
for heavy duty use due to wear-resistant gripper jaws. With gripping zones for flat and round material, suitable for versatile use. With cutting edges for soft, hard and piano wire. Long cutting edges for thicker cables. Cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Particularly wear resistant gripping jaws; hardness of the gripping jaws approx. 53 HRC.
  • Cutting capacities hard wire (diameter): Ø 2.5 mm
  • Cutting capacities piano wire (diameter): Ø 2.0 mm
  • Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: Ø 13.0 mm
  • Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: 25.0 mm²
  • VDE tested: yes  
  • KNIPEX 01 06 190 Pinza universale cromo vanadio isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE cromata 190 mm

    Punti di forza

    Per massima sollecitazione. Con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile. Con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza e per filo armonico. Taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiori. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC. Becchi per presa particolarmente resistenti, durezza ca. 53 HRC. Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)210x38x22 mm
    Peso320 g
    Lunghezza190 mm
    Capacità di taglio13 mm
    Paese d'origineDE
    Codice doganale82032000
    Mostra UNSPSC / ECL@SS
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione