U01310054 PINZA BECCHI PIATTI 131 C 160
Pinze a becchi piatti lunghissimi diritti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:131 C 160
Rubix:160000000338925
EAN:8010239133914


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | lungo |
|---|---|
| Lunghezza dei becchi | 52 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U01310054 PINZA BECCHI PIATTI 131 C 160
Superficie di presa zigrinata - Manici rivestiti con guaina in PVC antiscivolo - Esecuzione verniciata trasparente
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x10x57 mm |
|---|---|
| Peso | 124 g |
| Forma dei becchi | lungo |
| Lunghezza dei becchi | 52 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
| Peso | 124 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore