ARTICOLO 8097

Pinze spelafili 8097

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:8097
Rubix:999250616004858
Produttore:6702940
EAN:4010886670293
ARTICOLO 8097

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchiappuntito
Capacità di taglio2 mm
Lunghezza200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 8097


Pinze spelafili automatiche Con coltello da taglio a V Per spelare conduttori monofilari 0,2 - 6,0 mm2 Lunghezza di spelatura regolabile Con tagliafili fino a 2 mm

Punti di forza

-Con coltello di taglio a V
Per spelare conduttori monofilari da 0,2 a 6,0 mm²
Lunghezza di spelatura regolabile
Con tagliafili fino a 2 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso193 g
Forma dei becchiappuntito
Capacità di taglio2 mm
Lunghezza200 mm
Peso140 g
Codice doganale82032000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione