147 AX 160 PINZA SPELLAFILI 194A.17CPE

Spellafili

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:194A.17CPE
Rubix:999180600061768
EAN:3662424087233
147 AX 160 PINZA SPELLAFILI 194A.17CPE

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Capacità di taglio6 mm
Lunghezza170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 147 AX 160 PINZA SPELLAFILI 194A.17CPE


• Vite di regolazione zigrinata con controdado.
• Molla di richiamo metallica.
• Guaine ergonomiche in materiale altamente resistente agli agenti chimici.
• Finitura: cromata.

Punti di forza

•Adjustment screw with lock nut
Metal return spring
Bi-Material ergonomic grips resistant to chemical agents featuring: - Tether ready tether point. (Tether point adds 10mm to nominal length)
High durability Carbon alloy steel
Chrome finish for corrosion resistance

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)170x17x8,5 mm
Peso185 g
Forma dei becchidritto
Capacità di taglio6 mm
Lunghezza170 mm
Peso185 g
41,50 IVA esclusa
/ Unità
50,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione