PINZA SPELAFILI 191GB

8098 Pinza spelafili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:8098-160 JC
Rubix:160000000858200
Produttore:6708630
EAN:4010886670866
PINZA SPELAFILI 191GB

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchiappuntito
Capacità di taglio10 mm
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA SPELAFILI 191GB


Pinza spelafili 160 mm impugnatura 2C Si apre automaticamente, con molla e vite di regolazione Ganasce a V per spelare l'isolamento plastico di conduttori unipolari e multipolari Viti di regolazione e controvite per una facile impostazione del diametro del filo o del flex desiderato Per fili da 0,8 a 6,0 mm2 GEDORE acciaio speciale temprato e rinvenuto, forgiato a caldo, temperato ad olio e ricotto JC = cromato, con impugnature bicomponenti TL = grigio acciaio, con impugnature antiscivolo immerse in blu

Punti di forza

-Apertura automatica, con molla e vite di regolazione
Ganasce di taglio a forma di V per la spellatura dell'isolamento plastico di conduttori unipolari e multipolari
Facile regolazione del diametro del filo o del trefolo richiesto mediante vite di fermo e dado di bloccaggio
Per fili da 0. 8 a 6.0 mm²
GEDORE acciaio speciale temprato, forgiato a caldo, temprato a olio e ricotto
JC = cromato, con 2 elementi.8 a 6,0 mm²
GEDORE acciaio speciale temprato e rinvenuto, forgiato a caldo, temperato a olio e ricotto
JC = cromato, con impugnatura a 2 componenti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso198 g
Forma dei becchiappuntito
Capacità di taglio10 mm
Lunghezza160 mm
Peso198 g
Codice doganale82032000
38,32 IVA esclusa
/ Unità
46,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione