ARTICOLO 8146

8146 Pinza spelafili autoregolante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:8146
Rubix:999250616004815
Produttore:1830805
EAN:4010886855188
ARTICOLO 8146

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchipiatto
Capacità di taglio10 mm
Lunghezza191 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 8146


Pinza per crimpare modulare 8146-1 Utensile tagliafili e spelafili a regolazione automatica (N. 8146) per installazioni e impianti moderni (il 90 % di tutti i conduttori possono essere spelati senza regolare l’utensile) L’innesto di inserti modulari facilmente intercambiabili consente di spelare con precisione una grande quantità di isolanti diversi, dal PVC al PTFE, con un unico utensile Lama piatta fornita in dotazione Misure: 191 x 123 x 20 mm Capacità di spelatura: 8146-1 con lama piatta: 0,02-10 mm2 / AWG 34-8 (per isolanti PVC) 8146-2 con lama circolare: 4-16 mm2 / AWG 10-5 8146-3 con lama a V: PTFE 0,1-4 mm2 / AWG 28-12 (per tutti gli isolanti) Capacità di taglio: conduttori flessibili fino a 10 mm2 / AWG 8 conduttori rigidi fino a 1,5 mm2 / AWG 16

Informazioni tecniche


Attributi
Peso180 g
Forma dei becchipiatto
Capacità di taglio10 mm
Lunghezza191 mm
Peso180 g
Codice doganale82032000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione